Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6651 40 12 04 Liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AF6QVN 20CM59 / 6651 40 12 04GR

PARKER 6651 40 12 04 Liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AF6QVN Malli: 6651 40 12 04Ristiviite: 20CM59 / 6651 40 12 04GR

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€603.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Rungon materiaaliAlumiini
NoudattaminenASME B31.1, B31.3, ISO 8573-1, UL94HB, UL94V-2, EN 12115, ISO 9001
Yhteyden tyyppiTyönnä yhteys
Sisääntulon koko1.5 "
MateriaaliKäsitelty messinki
Max. Käyttöpaine232 Psi
Maks. Käyttölämpötila60 astetta C
Max. Paine232 psi
Min. Käyttölämpötila-20 ° C
Sisääntulojen lukumäärä2
Myyntipisteiden lukumäärä4
Poistoaukon koko33 / 64 "
Kokonaiskorkeus3 13 / 32 "
Kokonaispituus15.75 "
kokonaisleveys2.75 "
Putki Dia.1-1 / 2 "
Shape4 satamakokoonpano
Temp. alue4 astetta 140 astetta F
Tyhjiöpaine29.6 tuumaa-Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Koko kokoaminenSisääntulon kokoShapeTyyppiMateriaaliPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
PARKER 6602 40 00 Liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8EMZ 4JME7 6602 40 001-1 / 2 "--90 asteen kyynärpää90 asteen kyynärpääPolyamidi lasikuitua--€182.71
PARKER 6604 40 00 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENA 4JME8 6604 40 001-1 / 2 "--Yhtä suuri TeeYhtä suuri TeePolyamidi lasikuitua--€211.31
PARKER 6606 40 00 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENB 4JME9 6606 40 001-1 / 2 "--Union-liitinUnion-liitinPolyamidi lasikuitua--€141.02
PARKER 6612 40 00 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENC 4JMF1 6612 40 001-1 / 2 "--45 asteen kyynärpää45 asteen kyynärpääPolyamidi lasikuitua--€131.88
PARKER 6625 40 00 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8END 4JMF2 6625 40 001-1 / 2 "--Tuuletettu päätykansiPäätykappalePolyamidi lasikuitua--€118.18
PARKER 6605 40 35 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENE 4JMF3 6605 40 351-1 / 2 "1"-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€275.10
PARKER 6605 40 50 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENF 4JMF4 6605 40 501-1 / 2 "1.5 "-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€181.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6651 40 12 04 Liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija
€603.57 / yksikkö