Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 640F-8 Hattu, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YJD 2P172

PARKER 640F-8 korkki, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä

Varastossa
Tuote: AC2YJD Malli: 640F-8Ristiviite: 2P172
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
€51.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko3 / 4-16
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine750 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 640F-4 Hattu, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TZA 1VDY2 640F-47 / 16-209 / 16 "450 - 2800 psi1 / 4 "10€18.05
PARKER 640F-5 Hattu, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TZB 1VDY3 640F-51 / 2-205 / 8 "450 - 2800 psi5 / 16 "10€33.14
PARKER 640F-6 Hattu, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YJC 2P171 640F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€29.20
PARKER 640F-10 Hattu, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YJE 2P173 640F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€78.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 640F-8 korkki, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä
€51.19 /pakkaus