Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 632B-9-3/4-2 Pressure Control Valve, 800 To 1500 Psi, 3/4 Inch Npt Port Size, 15 Gpm Max. Flow, Brass | CT7JRY 4DKE5

PARKER 632B-9-3/4-2 Paineensäätöventtiili, 800–1500 Psi, 3/4 tuuman Npt-portin koko, 15 Gpm Max. Flow, messinki

Varastossa
Tuote: CT7JRY Model: 632B-9-3/4-2Ristiviite: 4DKE5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€1,051.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineensäätöventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PARKER R4V065B110A1 hydrauliventtiili, 100 - 1532 PSI, #12 SAE-portin koko, 53 gpm Max. Flow, valurauta | CT7HEZ 6PAE3 R4V065B110A1Hydraulinen venttiili€2,137.92
PARKER R4V065B310A1 hydrauliventtiili, 100 - 3045 PSI, #12 SAE-portin koko, 53 gpm Max. Flow, valurauta | CT7HFA 6PAE4 R4V065B310A1Hydraulinen venttiili€2,155.44
PARKER R4V065B510A1 hydrauliventtiili, 100 - 5075 PSI, #12 SAE-portin koko, 53 gpm Max. Flow, valurauta | CT7HFB 6PAE5 R4V065B510A1Hydraulinen venttiili€2,154.72
PARKER 647B-2-1/2-2 Paineensäätöventtiili, 10–50 Psi, 1/2 tuuman Npt-portin koko, 10 Gpm Max. Virtaus | CT7JPQ 20JT41 647B-2-1/2-2Paineensäätöventtiili€5,268.10
PARKER 637B-2-1/2-2 Paineensäätöventtiili, 10–50 Psi, 1/2 tuuman Npt-portin koko, 10 Gpm Max. Flow, messinki | CT7JPR 4DKF2 637B-2-1/2-2Paineensäätöventtiili€819.37
PARKER 647B-2-1/4-2 Paineensäätöventtiili, 10–50 Psi, 1/4 tuuman Npt-portin koko, 4 Gpm Max. Virtaus | CT7JPT 20JT42 647B-2-1/4-2Paineensäätöventtiili€4,705.29
PARKER 637B-2-1/4-2 Paineensäätöventtiili, 10–50 Psi, 1/4 tuuman Npt-portin koko, 4 Gpm Max. Flow, messinki | CT7JPU 4DKF3 637B-2-1/4-2Paineensäätöventtiili€756.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 632B-9-3/4-2 Paineensäätöventtiili, 800–1500 Psi, 3/4 tuuman Npt-portin koko, 15 Gpm Max. Flow, messinki
€1,051.88 / yksikkö