Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 SE-SS Street kyynärputki 3/8 tuuman kuusikulma 7/8 | AA9HTK 1DGJ3

PARKER 6-6 SE-SS Street-kulmaputki 3/8 tuuman kuusio 7/8

Varastossa
Tuote: AA9HTK Malli: 6-6 SE-SSRistiviite: 1DGJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine5600 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 SE-SS Street Elbow, 1/4 tuuman putkikoko, 90 astetta, 3/4 tuuman kuusiokoko | AA9HTJ 1DGJ2 4-4 SE-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€59.13
PARKER 8-8 SE-SS Street kyynärputki 1/2 tuuman kuusikulmainen 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4 8-8 SE-SSFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€154.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 SE-SS Street-kulmaputki 3/8 tuuman kuusio 7/8
€84.09 / yksikkö