Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 SE-SS Street Elbow, 1/4 tuuman putkikoko, 90 astetta, 3/4 tuuman kuusiokoko | AA9HTJ 1DGJ2

PARKER 4-4 SE-SS Street-kyynärpää, 1/4 tuuman putkikoko, 90 astetta, 3/4 tuuman kuusiokoko

Varastossa
Tuote: AA9HTJ Malli: 4-4 SE-SSRistiviite: 1DGJ2
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
€59.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine5600 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Instrumenttiputki ja ISO-muunnosliitin sopivat höyryn, maakaasun, veden, kryogeenisten kaasujen ja hydrauliöljyn käsittelyyn ja virtaussuunnan vaihtamiseen
    • Sisältää naaras-NPT-kierteet toisessa päässä ja uros-NPT-kierteet toisessa, mikä eliminoi sovittimen tarpeen
    • Tarjoaa paremman korroosionkestävyyden verrattuna ruostumattomaan teräkseen 304
    • Koneistettu optimaaliseen toleranssitasoon korkeamman mekaanisen lujuuden saavuttamiseksi
    • Noudattaa ANSI B1.20.1-, ANSI B31.1- ja ANSI B31.3 -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 6-6 SE-SS Street kyynärputki 3/8 tuuman kuusikulma 7/8 | AA9HTK 1DGJ3 6-6 SE-SSMNPT x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€84.09
PARKER 8-8 SE-SS Street kyynärputki 1/2 tuuman kuusikulmainen 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4 8-8 SE-SSFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€154.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 SE-SS Street-kyynärpää, 1/4 tuuman putkikoko, 90 astetta, 3/4 tuuman kuusiokoko
€59.13 / yksikkö