Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 SE-S Street kyynärpää hiiliteräs 3/8 tuuman Mnpt | AA9HTT 1DGK1

PARKER 6-6 SE-S Street Elbow Hiiliteräs 3/8 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HTT Malli: 6-6 SE-SRistiviite: 1DGK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine5300 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 8-8 SE-S Street kyynärpää hiiliteräs 1/2 tuuman Mnpt | AA9HTU 1DGK2 8-8 SE-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€75.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 SE-S Street Elbow Hiiliteräs 3/8 tuumaa Mnpt
€32.41 / yksikkö