Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8 SE-S Street kyynärpää hiiliteräs 1/2 tuuman Mnpt | AA9HTU 1DGK2

PARKER 8-8 SE-S Street Elbow Hiiliteräs 1/2 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HTU Malli: 8-8 SE-SRistiviite: 1DGK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Max. Paine4800 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 6-6 SE-S Street kyynärpää hiiliteräs 3/8 tuuman Mnpt | AA9HTT 1DGK1 6-6 SE-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€32.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8 SE-S Street Elbow Hiiliteräs 1/2 tuumaa Mnpt
€75.39 / yksikkö