Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 SE-B Street kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman Npt | AA9HTP 1DGJ7

PARKER 6-6 SE-B Street kyynärpää 90 astetta messinki 3/8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AA9HTP Malli: 6-6 SE-BRistiviite: 1DGJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.02 x 1.22 "
Max. Paine2700 psi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER VS1202P-6-4 Street Kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "€14.62
PARKER 4-4 SE-B Street kyynärpää 90 asteen messinki 1/4 tuumaa Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€47.30
PARKER 8-8 SE-B Street kyynärpää 90 asteen messinki 1/2 tuumaa Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 SE-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€85.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 SE-B Street kyynärpää 90 astetta messinki 3/8 tuumaa Npt
€77.04 / yksikkö