Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8 SE-B Street kyynärpää 90 asteen messinki 1/2 tuumaa Npt | AA9HTQ 1DGJ8

PARKER 8-8 SE-B Street kyynärpää 90 astetta messinki 1/2 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AA9HTQ Malli: 8-8 SE-BRistiviite: 1DGJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Pituus1.23 x 1.47 "
Max. Paine2500 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER VS1202P-6-4 Street Kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "€14.62
PARKER 4-4 SE-B Street kyynärpää 90 asteen messinki 1/4 tuumaa Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€47.30
PARKER 6-6 SE-B Street kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€77.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8 SE-B Street kyynärpää 90 astetta messinki 1/2 tuumaa Npt
€85.72 / yksikkö