Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 MCN-SS Sulje nänni 3/8 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AA9HMJ 1DFX3

PARKER 6-6 MCN-SS Close Nipple 3/8 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA9HMJ Malli: 6-6 MCN-SSRistiviite: 1DFX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Pituus3 / 8 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine7200 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-12 MCN-SS Sulje nänni uros 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PUX 14M043 12-12 MCN-SS3 / 4 "6400 psi3 / 4 "€99.62
PARKER 4-4 MCN-SS Sulje nänni 1/4 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AA9HMH 1DFX2 4-4 MCN-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "€22.44
PARKER 8-8 MCN-SS Sulje nänni 1/2 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AA9HMK 1DFX4 8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "€34.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 MCN-SS Close Nipple 3/8 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä
€25.52 / yksikkö