Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHNIKS 29260B Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 10.00 mm varren halkaisija | CU6DNT 60AN08

TECHNIKS 29260B Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 10.00 mm varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CU6DNT Malli: 29260BRistiviite: 60AN08
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
€597.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.ProjektioHinta
TECHNIKS 22911 Työkalupidike 6-3/16 tuumaa Pituus 0.25 tuumaa Halkaisija | AH6ENA 35YJ28 22911-3"€143.52
TECHNIKS 22911-2.5 Työkalupidike 5-11/16 tuumaa Pituus 0.25 tuumaa Halkaisija | AH6ENB 35YJ29 22911-2.5-2.5 "€144.62
TECHNIKS 22915 -työkalupidike halkaisija 5-11 / 16 tuumaa Pituus 0.375 tuumaa | AH6ENC 35YJ30 22915-3"€143.52
TECHNIKS 22915-2.5 Työkalupidike 5-3/16 tuumaa Pituus 0.375 tuumaa Halkaisija | AH6END 35YJ31 22915-2.5-2.5 "€164.15
TECHNIKS 22917 Työkalupidike 5-11/16 tuumaa Pituus 1.5 tuumaa Halkaisija | AH6ENE 35YJ32 22917-3"€145.39
TECHNIKS 22917-1.75 Työkalupidike 4-29/64 tuumaa Pituus 1.5 tuumaa Halkaisija | AH6ENF 35YJ33 22917-1.75-1.75 "€144.24
TECHNIKS 22917-2.5 Työkalupidike 1.5 tuuman halkaisija | AH6FI 35YJ34 22917-2.5-2.5 "€145.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 29260B Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 10.00 mm varren halkaisija
€597.28 / yksikkö