Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4MRT2N-316 Run Tee ruostumaton teräs A-lok x M 1/4 tuumaa x 1 / 8tuumaa | AE6QPD 5UNC7

PARKER 4MRT2N-316 Run Tee ruostumaton teräs A-lok x M 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QPD Malli: 4MRT2N-316Ristiviite: 5UNC7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Run Tee
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine91 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 2MRT2N-316 Run Tee ruostumaton teräs A-lok x M 1 / 8in | AE6QPC 5UNC6 2MRT2N-3161 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "€117.04
PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee ruostumaton teräs Cpi x M 1 / 8in | AE6QPX 5UNF2 2-2-2 RBZ-SS1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "€103.03
PARKER 6-6-6 RBZ-SS Run Tee ruostumaton teräs Cpi x M 3 / 8in | AE7FFR 5XPA3 6-6-6 RBZ-SS9 / 16-20CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "3 / 8 "€138.46
PARKER 6MRT6N-316 Run Tee ruostumaton teräs A-lok x M 3 / 8in | AE7FGH 5XPE2 6MRT6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "3 / 8 "€133.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4MRT2N-316 Run Tee ruostumaton teräs A-lok x M 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa
€93.86 / yksikkö