Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4FEL4N-B kyynärmessinki A-lok x F 1/4 tuumaa | AF7GNA 20YY16

PARKER 4FEL4N-B Kyynärpää messinki A-lok x F 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GNA Malli: 4FEL4N-BRistiviite: 20YY16
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
€44.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x FNPT
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine3500 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4FEL4N-B Kyynärpää messinki A-lok x F 1/4 tuumaa
€44.93 / yksikkö