Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4A-F4L-10-B sisäinen suodatin 1/4 tuuman messinki 3000 Psig Cwp | AB3AYN 1RBP8

PARKER 4A-F4L-10-B rivisuodatin 1/4 tuuman messinki 3000 Psig Cwp

Varastossa
Tuote: AB3AYN Malli: 4A-F4L-10-BRistiviite: 1RBP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu suodatin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) -puristus
Suodattimen luokitus10 mikronia
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus2 27 / 64 "
Max. Paine3000 psig CWP
TiivistemateriaaliFluorihiilikumi
Temp. alue-15 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CV-virtaustekijä (0.171)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4A-F4L-10-SS -suodatin 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 6000 Psi Cwp | AB3AXC 1RBH3 4A-F4L-10-SS316 Ruostumaton teräs3 / 4 "2 27 / 64 "6000 psig CWP1 / 4 "x 1 / 4"€263.72
PARKER 6A-F6L-10-SS -suodatin 3/8 tuuman 316 ruostumatonta terästä 6000 Psi Cwp | AB3AXE 1RBH6 6A-F6L-10-SS316 Ruostumaton teräs1"3 17 / 64 "6000 psig CWP3 / 8 "x 3 / 8"€413.77
PARKER 8A-F8L-10-SS -suodatin 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 6000 Psi Cwp | AB3AXH 1RBH9 8A-F8L-10-SS316 Ruostumaton teräs1.25 "4 5 / 64 "6000 psig CWP1 / 2 "x 1 / 2"€470.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4A-F4L-10-B rivisuodatin 1/4 tuuman messinki 3000 Psig Cwp
€152.76 / yksikkö