Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 46F-5-4 naarasliitin, 1/4 tuuman koko, messinki | AB3TYD 1VDV8

PARKER 46F-5-4 naarasliitin, 1/4 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: AB3TYD Malli: 46F-5-4Ristiviite: 1VDV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiLeimahdus x FNPT
Leveän langan koko1 / 2-20
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko11 / 16 "
Max. Paine450 - 2800 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoFlare-tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 46F-3-2 naarasliitin, 3/16 tuuman koko, messinki | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2Leimahdus x FNPT3 / 8-2445 Tutkinnot9 / 16 "450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€66.94
PARKER 46F-4-4 naarasliitin, 1/4 tuuman koko, messinki | AB3TYA 1VDV5 46F-4-4Leimahdus x FNPT7 / 16-2045 Tutkinnot11 / 16 "450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€56.84
PARKER 46F-4-6 naarasliitin, 3/8 tuuman koko, messinki | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6Leimahdus x FNPT7 / 16-2045 Tutkinnot13 / 16 "450 - 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€94.91
PARKER 46F-5-2 naarasliitin, 1/8 tuuman koko, messinki | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2Leimahdus x FNPT1 / 2-2045 Tutkinnot9 / 16 "450 - 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€67.84
PARKER 46F-6-2 naarasliitin, 3/8 tuuman koko, messinki | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2Leimahdus x FNPT5 / 8-1845 Tutkinnot5 / 8 "450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€86.65
PARKER 46F-6-8 naarasliitin, 1/2 tuuman koko, messinki | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8Leimahdus x FNPT5 / 8-1845 Tutkinnot1"450 - 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "10€146.57
PARKER 46F-8-4 naarasliitin, 1/4 tuuman koko, messinki | AB3TYG 1VDW2 46F-8-4Leimahdus x FNPT3 / 4-1645 Tutkinnot3 / 4 "450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€108.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 46F-5-4 naarasliitin, 1/4 tuuman koko, messinki
€78.86 /pakkaus