Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4050-4P pikaliitin, 1/2 tuuman koko, käsikäyttöinen holkki | AC4XTK 31A933

PARKER 4050-4P pikaliitin, 1/2 tuuman koko, manuaalinen holkki

Varastossa
Tuote: AC4XTK Malli: 4050-4PRistiviite: 31A933

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€58.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus12 Gal / min
Pituus2 39 / 64 "
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine3000 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine3000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto4050-4P
Pioneerin vaihto4050-4P
Putken koko NPT1 / 2 "
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Tyylikullanmuru
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2-14 "
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiKehon kokoYhteyden tyyppiVenttiilin suunnitteluVirtausnopeusPituusParker-vaihtoTyyliHinta
PARKER 4050-15 pikaliitin, 1/2 tuuman koko, käsikäyttöinen holkki | AC4XTC 31A926 4050-15Nainen1 / 2 "ORBpallo12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15pallo€65.38
PARKER 4050-15P pikaliitin, 1/2 tuuman koko, käsikäyttöinen holkki | AC4XTD 31A927 4050-15PNainen1 / 2 "ORBkullanmuru12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Pkullanmuru€70.93
PARKER 4050-16 pikaliitin, 1/2 tuuman koko, käsikäyttöinen holkki | AC4XTE 31A928 4050-16Nainen1 / 2 "ORBpallo12 Gal / min2 9 / 16 "4050-16pallo€73.70
PARKER 4050-16P pikaliitin, 1/2 tuuman koko, käsikäyttöinen holkki | AC4XTF 31A929 4050-16PNainen1 / 2 "ORBkullanmuru12 Gal / min2.75 "4050-16Pkullanmuru€91.34
PARKER 4050-2P pikaliitin, 1/4 tuuman koko, käsikäyttöinen holkki | AC4XTG 31A930 4050-2PNainen1 / 4 "NPTFkullanmuru3 Gal / min2.187 "4050-2Pkullanmuru€44.60
PARKER 4050-3P pikaliitin, 3/8 tuuman koko, käsikäyttöinen holkki | AC4XTH 31A931 4050-3PNainen3 / 8 "NPTFkullanmuru6 Gal / min2 5 / 16 "4050-3Pkullanmuru€59.22
PARKER 4050-4 pikaliitin, 1/2 tuuman koko, manuaalinen holkki | AC4XTJ 31A932 4050-4Nainen1 / 2 "NPTFpallo12 Gal / min-4050-4pallo€56.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4050-4P pikaliitin, 1/2 tuuman koko, manuaalinen holkki
€58.63 / yksikkö