Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4010-6P Nippa, 1 tuuman koko, teräs | AC4XTV 31A942

PARKER 4010-6P nänni, 1 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: AC4XTV Malli: 4010-6PRistiviite: 31A942

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus50 Gal / min
Pituus2 51 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine3000 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine3000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto4010-6P
Pioneerin vaihto4010-6P
Putken koko NPT1"
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
Tyylikullanmuru
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1-11 1 / 2 "
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusParker-vaihtoTyyliKierteen kokoHinta
PARKER 4010-2P Nippa, 1/4 tuuman koko, teräs | AC4XTT 31A940 4010-2Pkullanmuru1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 31 / 64 "4010-2Pkullanmuru1 / 4-18 "€19.92
PARKER 4010-3P Nippa, 3/8 tuuman koko, teräs | AC4XTU 31A941 4010-3Pkullanmuru3 / 8 "NPTF6 Gal / min1 39 / 64 "4010-3Pkullanmuru3 / 8-18 "€27.37
PARKER 4010-T6 nippa, 1/4 tuuman koko, teräs | AC4XTW 31A943 4010-T6pallo1 / 4 "ORB3 Gal / min1 39 / 64 "4010-T6kullanmuru9 / 16-18€30.06
PARKER 4110-5 Nippa, 3/4 tuuman koko, teräs | BX2JLA 4110-5-3 / 4 "NPTF28 Gal / min--pallo3 / 4-14 "€45.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4010-6P nänni, 1 tuuman koko, terästä
€85.63 / yksikkö