Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 VBZ-SS Kyynärpää 45 Ruostumaton teräs Cpi x M 1/4 tuumaa | AF7GUL 20YZ45

PARKER 4-4 VBZ-SS kyynärpää 45 ruostumatonta terästä Cpi x M 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GUL Malli: 4-4 VBZ-SSRistiviite: 20YZ45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 45 astetta
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x MNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine10,300 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PARKER 4-2 VBZ-SS Kyynärpää 45 Ruostumaton teräs Cpi x M 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AF7GUH 20YZ41 4-2 VBZ-SS1 / 8 "€70.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 VBZ-SS kyynärpää 45 ruostumatonta terästä Cpi x M 1/4 tuumaa
€73.05 / yksikkö