Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21F228 Hehkulampun siirtopipetti 7 ml - 500 kpl pakkaus | AB6GCY

APPROVED VENDOR 21F228 Hehkulampun siirtopipetti 7 ml - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6GCY Malli: 21F228

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulampun siirtopipetti
Koko7mL
Valmistumisalue3mL
Valmistumisen alaosastot0.5mL
Pituus15.5cm
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (ei-steriili)
    • Erityisominaisuudet: Kapea varsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21F228 Hehkulampun siirtopipetti 7 ml - 500 kpl pakkaus
€25.67 / yksikkö