Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 FHC-S kuusiokytkimen hiiliteräs 1/4 tuuman Fnpt | AA9HQN 1DGD4

PARKER 4-4 FHC-S kuusioliitin hiiliteräs 1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HQN Malli: 4-4 FHC-SRistiviite: 1DGD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikytkentä
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine7000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 6-6 FHC-S kuusiokytkimen hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt | AA9HQQ 1DGD6 6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€19.28
PARKER 8-8 FHC-S kuusiokytkimen hiiliteräs 1/2 tuuman Fnpt | AA9HQU 1DGD9 8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "€27.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 FHC-S kuusioliitin hiiliteräs 1/4 tuuman Fnpt
€20.93 / yksikkö