Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8 FHC-S kuusiokytkimen hiiliteräs 1/2 tuuman Fnpt | AA9HQU 1DGD9

PARKER 8-8 FHC-S kuusioliitin hiiliteräs 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HQU Malli: 8-8 FHC-SRistiviite: 1DGD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikytkentä
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1.125 "
Max. Paine5500 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 FHC-S kuusiokytkimen hiiliteräs 1/4 tuuman Fnpt | AA9HQN 1DGD4 4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "€20.93
PARKER 6-6 FHC-S kuusiokytkimen hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt | AA9HQQ 1DGD6 6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€19.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8 FHC-S kuusioliitin hiiliteräs 1/2 tuuman Fnpt
€27.31 / yksikkö