Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-2 GH2BZ-SS-laipioliitin ruostumatonta terästä CPI x F 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AF7GUF 20YZ39

PARKER 4-2 GH2BZ-SS laipioliitin ruostumatonta terästä CPI x F 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GUF Malli: 4-2 GH2BZ-SSRistiviite: 20YZ39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras laipioliitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x FNPT
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine10,300 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 4-4 GH2BZ-SS-laipioliitin ruostumatonta terästä CPI x F 1/4 tuumaa | AF7GUK 20YZ44 4-4 GH2BZ-SS1 / 4 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€73.46
PARKER 6-4 GH2BZ-B Bulkhead Connect Messinki CPI x F 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GVC 20YZ60 6-4 GH2BZ-B3 / 8 "MessinkiMessinki3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€38.89
PARKER 6-4 GH2BZ-SS-laipioliitin ruostumatonta terästä CPI x F 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-SS3 / 8 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€91.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-2 GH2BZ-SS laipioliitin ruostumatonta terästä CPI x F 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa
€78.05 / yksikkö