Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 365PTC-8 Union-kyynärpää, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYQ 16W611

PARKER 365PTC-8 Union-kyynärpää, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti

Varastossa
Tuote: AA7ZYQ Malli: 365PTC-8Ristiviite: 16W611

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
Pituus1.11 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiDOT-sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePerusmateriaaliRungon materiaaliTemp. aluePutken kokoTyyppiPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiPkg. MääräHinta
PARKER 165PMT-10 Union kyynärpää 5/8 tuumaa | AA3GLL 11K702 165PMT-10----40 - 200 astetta F5 / 8 "Työnnä yhteys--1€61.57
PARKER 365PTC-6 Union Elbow, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYP 16W610 365PTC-6----40 - 200 astetta F3 / 8 "DOT-sovitus--10€287.08
PARKER 10EE10-B Union kyynärpää messinki A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVA 1PZU5 10EE10-B-MetalliMessinki-40 - 400 astetta F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1€80.17
PARKER 4-4 EBZ-B Union kyynärpää messinki Cpi x Cpi 1 / 4in | AB2ZWX 1PZZ5 4-4 EBZ-B-MetalliMessinki-40 - 400 astetta F1 / 4 "-7 / 16 "CPI (TM) x CPI (TM)1€34.05
PARKER 10-10 EBZ-B Union kyynärpää messinki Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZXA 1PZZ8 10-10 EBZ-B-MetalliMessinki-40 - 400 astetta F5 / 8 "-7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)1€84.14
PARKER GEC-12 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe -puristus 3 / 4in | AB9ECM 2CGC3 GEC-12150 psiMuoviPFA, PTFE, ETFE32 astetta 266 astetta F3 / 4 "--Puristus1€229.98
PARKER GEC-6 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe -puristus 3 / 8tuumaa | AB9ECN 2CGC6 GEC-6225MuoviPFA, PTFE, ETFE32 astetta 266 astetta F3 / 8 "--Puristus1€113.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 365PTC-8 Union-kyynärpää, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti
€312.10 /pakkaus