Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYON TPB20-1206 teräskela, koko 020 x 12-3/8 x 6 jalkaa | AF7UFJ 22MF68

LYON TPB20-1206 teräskela, koko 020 x 12-3/8 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF7UFJ Malli: TPB20-1206Ristiviite: 22MF68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräskela
Värisininen
Pituuden toleranssi+/- 1 "
MateriaaliSininen karkaistu jousiteräs
Rockwellin kovuusC 48-51
Koko0.020 "X 12-3 / 8" X 6 '
Temp. alue1300 F
LuonneTäysin karkaistu
Vetolujuus230,000 ja 250,000 PSI
Paksuus0.508mm
Paksuustoleranssi+/-. 001
Tyyppi1095
Leveystoleranssi+/-. 010

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7226924000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriMateriaaliPaksuustoleranssiTyyppiRockwellin kovuusKokoTemp. alueHinta
LYON SSNL3-1200 teräskela, koko 003 x 12 x 10 jalkaa, ruostumaton teräs | AF7TRB 22MC39 SSNL3-12000.076mmHopeaRuostumaton teräs+/-. 0003301C 42 vähintään0.003 "x 12" x 10 '1700 F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON TPB20-1206 teräskela, koko 020 x 12-3/8 x 6 jalkaa
€18.13 / yksikkö