Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 3 PNBZ-SS-korkki ruostumatonta terästä Cpi-puristus 3/16 tuumaa | AF7GTQ 20YZ25

PARKER 3 PNBZ-SS korkki ruostumatonta terästä Cpi-puristus 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GTQ Malli: 3 PNBZ-SSRistiviite: 20YZ25
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
€29.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 16 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) -pakkaus
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3 PNBZ-SS korkki ruostumatonta terästä Cpi-puristus 3/16 tuumaa
€29.30 / yksikkö