BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-A12 ajoneuvon virtalähde, Mini Dry Bath, 12V | AE8RLV 6FAD9

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-A12 ajoneuvon virtalähde, minikuivakylpy, 12V

Varastossa
Tuote: AE8RLV Malli: BSH100-A12Ristiviite: 6FAD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€78.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
tarkkuus+/- 0.5 DC
PohjamateriaaliaMuovi
NoudattaminenCE / UL / CSA
MateriaaliMuovi
Maks. Lämpötila100 C
Temp. alueYmpäristö +5 - 100 ° C
Jännite (AC)100
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusMateriaaliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS -sovitin | AF8HMK 26VC30 T5000-A-IS+/- 0.2 astetta C-€695.97
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96 sovitin, 2 kpl pakkaus | CE9BDH IPD9600-96--€1,788.01
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T -sovitin, 2 kpl pakkaus | CE9BDK IPD9600-50T--€2,601.50
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520 sovitin, 3 kpl pakkaus, teflon | CE9BDL IPD9600-1520-Teflon€823.12
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96 sovitin, 1 pari | CN9JPV 792Y76 IPD9600-96--€1,970.21
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T adapteri, 15 ml, 50 ml, 1 pari | CN9JPW 792Y92 IPD9600-50T--€2,911.83
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520 sovitin, 2 ml, 1 pari | CN9JPX 792Y85 IPD9600-1520--€901.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-A12 ajoneuvon virtalähde, minikuivakylpy, 12V
€78.78 / yksikkö