Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 3/4 X 3/8 PTR-SS hydrauliletkuadapteri, 3/4 x 3/8 tuuman sovituskoko, naaras x uros, NPTF x NPTF | CT7GPW 52JF84

PARKER 3/4 x 3/8 PTR-SS hydrauliletkusovitin, 3/4 x 3/8 tuuman sovituskoko, naaras x uros, NPTF x NPTF

Varastossa
Tuote: CT7GPW Malli: 3/4 X 3/8 PTR-SSRistiviite: 52JF84

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€59.12 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER 1 1/2 DD-SS hydrauliletkusovitin, 1 1/2 x 1 1/2 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPT x NPT, jäykkä | CT7GLJ 52JF26 1 1/2 DD-SS€1,475.29
PARKER 1 1/2 GG-SS hydrauliletkusovitin, 1 1/2 x 1 1/2 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPTF x NPTF | CT7GLK 52JE86 1 1/2 GG-SS€577.92
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS hydrauliletkuadapteri, 1 1/4 x 1 1/2 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPTF x NPTF | CT7GLL 52JE98 1 1/2 x 1 1/4 GG-SS€448.14
PARKER 1 1/4 DD-SS hydrauliletkusovitin, 1 1/4 x 1 1/4 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPT x NPT, jäykkä | CT7GLM 52JF27 1 1/4 DD-SS€677.51
PARKER 1 1/4 GG-SS hydrauliletkuadapteri, 1 1/4 x 1 1/4 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPTF x NPTF | CT7GLN 52JE85 1 1/4 GG-SS€294.83
PARKER 1 1/4 X 1 GG-SS hydrauliletkusovitin, 1 1/4 x 1 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPTF x NPTF, jäykkä | CT7GLP 52JE97 1 1/4 x 1 GG-SS€350.73
PARKER 1 DD-SS Hydrauliletkusovitin, 1 x 1 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPT x NPT, jäykkä | CT7GLQ 52JF25 1 DD-SS€357.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3/4 x 3/8 PTR-SS hydrauliletkusovitin, 3/4 x 3/8 tuuman sovituskoko, naaras x uros, NPTF x NPTF
€59.12 / yksikkö