Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2GF-10 laippatiiviste, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BUC 5WRW5

PARKER 2GF-10 laippatiiviste, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AE7BUC Malli: 2GF-10Ristiviite: 5WRW5
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
€37.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlare-tiiviste
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppileimahtaa
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine650 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 2GF-3 Flare Tiiviste, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BTX 5WRW0 2GF-31900 psi3 / 16 "10€15.74
PARKER 2GF-4 Flare Tiiviste, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BTY 5WRW1 2GF-41400 psi1 / 4 "10€12.94
PARKER 2GF-5 Flare Tiiviste, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BTZ 5WRW2 2GF-51200 psi5 / 16 "10€15.49
PARKER 2GF-6 Flare Tiiviste, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BUA 5WRW3 2GF-61000 psi3 / 8 "10€19.46
PARKER 2GF-8 Flare Tiiviste, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BUB 5WRW4 2GF-8750 psi1 / 2 "10€24.96
PARKER 2GF-12 laippatiiviste, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BUD 5WRW6 2GF-12550 psi3 / 4 "10€52.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2GF-10 laippatiiviste, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€37.12 /pakkaus