Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2BLP2-B Pistoke messinki A-lok 1/8 tuumaa | AF7GLP 20YX82

PARKER 2BLP2-B Pistoke Messinki A-lok 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GLP Malli: 2BLP2-BRistiviite: 20YX82
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
€9.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Kuusiokoko3 / 8 "
Max. Paine3600 psi
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppieräMax. PaineTemp. aluePkg. MääräHinta
PARKER F6TPL -pistoke, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Kynar | AA8MKM 19D129 F6TPL-MuoviKynar-PutkiPistoke300 psi0 astetta 275 astetta F1€0.55
PARKER P-4-P -liitin 1/4 tuuman Npt Pfa | AD2QFH 3TJP6 P-4-P1 / 4 "----Pistoke-0 - 350 F1€25.57
PARKER 1BLP1-316 Pistoke ruostumatonta terästä A-lok 1/16 tuumaa | AF7GKZ 20YX68 1BLP1-3161 / 16 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 16 "A-LOK (R)Pistoke16,800 psi-425 - 1200 astetta F1€50.12
PARKER 2 FNZ-B pistoke messinki Cpi-puristus 1/8 tuumaa | AF7GRY 20YZ09 2 FNZ-B1 / 8 "MessinkiMessinki1 / 8 "CPI (TM) -pakkausPistoke3600 psi-40 - 400 astetta F1€9.42
PARKER 59CA-4 pistoke, messinki, NPTF, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija, 7/16-24 kierrekoko, 25 PK | CP2DNV 6LG97 59CA-4-----Pistoke--25€136.75
PARKER 59CA-6 pistoke, messinki, NPTF, 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija, 9/16-24 kierrekoko, 25 PK | CP2DNW 6LG98 59CA-6-----Pistoke--25€181.07
PARKER FB8TPL Murtomuovitulppa, PDVF, Push-Fit, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija, musta | CT7JBR 791D03 FB8TPL-----Pistoke--1€5.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2BLP2-B Pistoke Messinki A-lok 1/8 tuumaa
€9.91 / yksikkö