Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 249F-5-4 suulakepuristettu uroskyynärpää, 90 astetta, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BUK 5WRX2

PARKER 249F-5-4 suulakepuristettu uroskyynärpää, 90 astetta, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AE7BUK Malli: 249F-5-4Ristiviite: 5WRX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu urospuolinen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Leveän langan koko1 / 2-20
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 249F-3-2 suulakepuristettu uroskyynärpää, 90 astetta, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BUE 5WRW7 249F-3-23 / 8-241900 psi1 / 8 "3 / 16 "10€54.47
PARKER 249F-4-2 suulakepuristettu uroskyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BUF 5WRW8 249F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€55.28
PARKER 249f-4-4 suulakepuristettu uroskyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BUG 5WRW9 249f-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€82.14
PARKER 249F-4-6 suulakepuristettu uroskyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BUH 5WRX0 249F-4-67 / 16-201400 psi3 / 8 "1 / 4 "10€143.19
PARKER 249F-5-2 suulakepuristettu uroskyynärpää, 90 astetta, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BUJ 5WRX1 249F-5-21 / 2-201200 psi1 / 8 "5 / 16 "10€138.47
PARKER 249F-6-2 suulakepuristettu uroskyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BUL 5WRX3 249F-6-25 / 8-181000 psi1 / 8 "3 / 8 "10€332.93
PARKER 249F-6-4 suulakepuristettu uroskyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BUM 5WRX4 249F-6-45 / 8-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "10€112.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 249F-5-4 suulakepuristettu uroskyynärpää, 90 astetta, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€122.67 /pakkaus