Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 201-0500100-NT-25 Putket, 25 jalkaa Pituus, 1/32 tuuman seinämän paksuus, PTFE, luonnollinen | CH9ABH 2VLW6

PARKER 201-0500100-NT-25 Letku, 25 jalkaa pituus, 1/32 tuuman seinämän paksuus, PTFE, luonnollinen

Varastossa
Tuote: CH9ABH Malli: 201-0500100-NT-25Ristiviite: 2VLW6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde3 / 4 "
pidentäminen200 - 400%
Sisällä Dia.3mm
Maks. Käyttöpaine @ 73 F220 psi
Dia ulkopuolella.5 mm
Temp. alue-450 -500 astetta F
Vetolujuus3000 psi
Putken väriLuonnollinen
Putken pituus25 ft.
PutkimateriaaliPTFE
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 201-0500100-NT-25 Letku, 25 jalkaa pituus, 1/32 tuuman seinämän paksuus, PTFE, luonnollinen
€153.75 / yksikkö