Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GTO FM145 -kävelyportin lukko (bulldog) | AA6GKF 13X179

GTO FM145 kävelyportin lukko (bulldog)

Varastossa
Tuote: AA6GKF Malli: FM145Ristiviite: 13X179

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyportin lukko
VäriMusta
ToimintaKestää jopa 3,500 paunaa. voimasta. Suunniteltu vaakasuoraan Swing "Walk Through" -kävelyportteihin. Ihanteellinen uima-altaiden, tenniskenttien, venelaiturien jne. Suojaamiseen. Integroi olemassa oleviin turvallisuus- ja kulunvalvontajärjestelmiin; Kortinlukijat, näppäimet, puhelimen sisäänkäynti
TyyppiBulldoggi
Jännite4 AA akut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO FM145 kävelyportin lukko (bulldog)
€374.13 / yksikkö