Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2 PHH-SS Hollow Hex -tulppaputken koko 1/8 tuumaa | AA9HWB 1DGU2

PARKER 2 PHH-SS onton kuusiokolotulpan putken koko 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HWB Malli: 2 PHH-SSRistiviite: 1DGU2
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
€20.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Hex -tulppa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko3 / 16 "
Max. Paine9100 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4 PHH-SS Hollow Hex -tulppaputken koko 1/4 tuumaa | AA9HWC 1DGU3 4 PHH-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "€23.47
PARKER 6 PHH-SS Hollow Hex -tulppaputken koko 3/8 tuumaa | AA9HWD 1DGU4 6 PHH-SS5 / 16 "7200 psi3 / 8 "€43.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2 PHH-SS onton kuusiokolotulpan putken koko 1/8 tuumaa
€20.63 / yksikkö