Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6 PHH-SS Hollow Hex -tulppaputken koko 3/8 tuumaa | AA9HWD 1DGU4

PARKER 6 PHH-SS onton kuusiokolotulpan putken koko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HWD Malli: 6 PHH-SSRistiviite: 1DGU4
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
€43.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Hex -tulppa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko5 / 16 "
Max. Paine7200 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 2 PHH-SS Hollow Hex -tulppaputken koko 1/8 tuumaa | AA9HWB 1DGU2 2 PHH-SS3 / 16 "9100 psi1 / 8 "€20.63
PARKER 4 PHH-SS Hollow Hex -tulppaputken koko 1/4 tuumaa | AA9HWC 1DGU3 4 PHH-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "€23.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6 PHH-SS onton kuusiokolotulpan putken koko 3/8 tuumaa
€43.50 / yksikkö