Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4 PHH-SS Hollow Hex -tulppaputken koko 1/4 tuumaa | AA9HWC 1DGU3

PARKER 4 PHH-SS onton kuusiokolotulpan putken koko 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HWC Malli: 4 PHH-SSRistiviite: 1DGU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Hex -tulppa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1 / 4 "
Max. Paine7500 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 2 PHH-SS Hollow Hex -tulppaputken koko 1/8 tuumaa | AA9HWB 1DGU2 2 PHH-SS3 / 16 "9100 psi1 / 8 "€20.63
PARKER 6 PHH-SS Hollow Hex -tulppaputken koko 3/8 tuumaa | AA9HWD 1DGU4 6 PHH-SS5 / 16 "7200 psi3 / 8 "€43.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4 PHH-SS onton kuusiokolotulpan putken koko 1/4 tuumaa
€23.47 / yksikkö