Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2 MCN-SS Sulje nänni 1/8 tuuman Npt uros ruostumatonta terästä | AE6QQU 5UNH5

PARKER 2-2 MCN-SS Close Nipple 1/8 tuuman Npt uros ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE6QQU Malli: 2-2 MCN-SSRistiviite: 5UNH5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Pituus1 / 8 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine9100 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2 MCN-SS Close Nipple 1/8 tuuman Npt uros ruostumatonta terästä
€17.48 / yksikkö