Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1MTC2N-316 Termopariliitäntä ruostumatonta terästä Alok x M 1/16 x 1/8 tuumaa | AF7GLG 20YX75

PARKER 1MTC2N-316 lämpöpari Connect ruostumatonta terästä Alok x M 1/16 x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GLG Malli: 1MTC2N-316Ristiviite: 20YX75
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
€62.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpariliitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 16 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine16,800 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 10MTC12N-316 Termopariliitäntä ruostumatonta terästä Alok x M 5/8 x 3/4 tuumaa | AF7GBT 20YX46 10MTC12N-3165 / 8 "1-1 / 16 "6100 psi3 / 4 "5 / 8 "€141.58
PARKER 12MTC12N-316 Termoelementtiliitin ruostumatonta terästä A-lok x M 3/4 tuumaa | AF7GKK 20YX55 12MTC12N-3163 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi3 / 4 "3 / 4 "€130.88
PARKER 6MTC8N-316 lämpöpari Connect ruostumaton teräs Alok x M 3/8 x 1/2 tuumaa | AF7GQL 20YY73 6MTC8N-3163 / 8 "7 / 8 "6600 psi1 / 2 "3 / 8 "€72.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1MTC2N-316 lämpöpari Connect ruostumatonta terästä Alok x M 1/16 x 1/8 tuumaa
€62.17 / yksikkö