ALLEGRO SAFETY 9247-01 One Worker Deluxe Shield System, 50 jalkaa letku, 15 PSI paine | AF7ZFZ 23UA35

ALLEGRO SAFETY 9247-01 One Worker Deluxe Shield System, 50 jalkaa letku, 15 PSI paine

Varastossa
Tuote: AF7ZFZ Malli: 9247-01Ristiviite: 23UA35

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,940.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmajärjestelmä
CouplersOBAC
Päähineet mukanaKypärä
Kypärän materiaaliABS
Letkun pituus50 ft.
Linssin päällystysHuurtumista
Lens Materialpolykarbonaatti
Kaulaviitan materiaalipolyuretaani
Paine15 psi
SuojaustekijäAPF 1000
Katselualue15 "x 6 3 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414801680
Alkuperämaa0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIhmiset palvelivatVisiirin kokoHinta
ALLEGRO SAFETY 9248-01 Deluxe Supplied Air Shield ja sininen hitsauskypärä, 1 työntekijä | AB7KPY 23UA37 9248-01-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"€4,232.88
ALLEGRO SAFETY 9248-02 Two Worker Deluxe suoja- ja hitsauskypäräjärjestelmä, 15 PSI | AB7KPZ 23UA38 9248-02-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"€8,722.98
ALLEGRO SAFETY 9247-02 Syötetty ilmasuoja-/kypäräjärjestelmä, kaksi työntekijää | AF7ZGA 23UA36 9247-02--€7,850.08
ALLEGRO SAFETY 9249-01 One Worker System, 50 jalkaa lentokoneletku | AG8FEC 9249-0114 "x 4 3 / 4"€2,812.09
ALLEGRO SAFETY 9249-02 Two Worker System, 50 jalkaa lentokoneletku | AG8FED 9249-0224 "x 4 3 / 4"€5,730.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9247-01 One Worker Deluxe Shield System, 50 jalkaa letku, 15 PSI paine
€3,940.41 / yksikkö