Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 19R30A lankahaavasuodatinpatruuna, 30 tuuman pituus | AE4YTG 5P261

PARKER 19R30A lankahaavasuodatinpatruuna, 30 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE4YTG Malli: 19R30ARistiviite: 5P261

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräString haavasuodatinpatruuna
SuodatinmassatPuuvilla ja polypropyleeniydin
Virtausnopeus15 GPM
Korkeus30 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine35 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
mikronia10
Dia ulkopuolella.2.5 "
vähentääHiukkaset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)78.99
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusMax. PaineMaks. LämpötilamikroniaDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
PARKER T10R30A lankahaavasuodatinpatruuna, 30 tuuman pituus | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolypropyleeni- ja polypropeenisydän18 gpm30 "-120-astetta F752.5 "6€202.57
PARKER T8R30A String Wound -suodatinpatruuna, 30 tuuman pituus | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolypropyleeni- ja polypropeenisydän18 gpm30 "-120-astetta F1002.5 "6€198.53
PARKER T10R20A lankahaavasuodatinpatruuna, 20 tuuman pituus | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolypropyleeni- ja polypropeenisydän12 GPM20 "-120-astetta F752.5 "6€151.52
PARKER T10R10A String Wound -suodatinpatruuna, 10 tuuman pituus | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolypropyleeni- ja polypropeenisydän6 gpm10 "-120-astetta F752.5 "6€71.68
PARKER T8R10A String Wound -suodatinpatruuna, 10 tuuman pituus | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolypropyleeni- ja polypropeenisydän6 gpm10 "-120-astetta F1002.5 "6€75.98
PARKER 10R10 String Wound -suodatinpatruuna, 10 tuuman pituus | AB2EUU 1LPA2 10R10Puuvilla- ja tinateräsydin6 gpm10 "-250-astetta F752.5 "6€83.87
PARKER 10R30A lankahaavasuodatinpatruuna, 30 tuuman pituus | AB2EUW 1LPA4 10R30APuuvilla ja polypropyleeniydin18 gpm30 "-120-astetta F752.5 "6€233.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 19R30A lankahaavasuodatinpatruuna, 30 tuuman pituus
€223.34 /pakkaus