Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 17G pikaliitin, 3/4 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WBZ 30N361

PARKER 17G pikaliitin, 3/4 tuuman kierrekoko, terästä

Varastossa
Tuote: AC4WBZ Malli: 17GRistiviite: 30N361

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiAutoteollisuus, Tru-Flate
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus110 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 4-14 "
KiertyyppiNainen
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Parker 17G -pikaliitin helpottaa nestelinjojen, letkujen ja komponenttien nopeaa liittämistä ja irrottamista. Sitä käytetään erityisesti hydraulijärjestelmissä, pneumaattisissa koneissa ja teollisissa prosesseissa, joissa tiheät, turvalliset ja vuotamattomat liitännät ovat välttämättömiä. Se virtaviivaistaa huoltoa, vähentää seisokkeja ja parantaa toiminnan tehokkuutta yksinkertaistamalla nestepiirien kokoamista ja purkamista.

Ominaisuudet:

  • Tässä pikaliittimessä on vankka teräksestä valmistettu runko, joka takaa pitkän käyttöiän ja kestää kulutusta.
  • Tämä Parker-kytkin on pinnoitettu sinkillä ja kirkkaalla kolmiarvoisella kromaattipinnoitteella korkean korroosionkestävyyden saavuttamiseksi vaativissa ympäristöissä.
  • Se on varustettu nitriilitiivisteillä, jotka tarjoavat luotettavan ja vuotamattoman liitännän jopa korkeissa käyttöpaineissa.
  • Tämän Parker-kytkimen suurin käyttöpaine on 300 psi.
  • Siinä on manuaalinen holkki, jonka avulla käyttäjät voivat helposti liittää ja irrottaa nestejohtoja, mikä tarjoaa mukavuutta ja hallintaa nesteenkäsittelytehtävissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Intermatic EP100C elektronisen ajastimen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötila on -40 - 155 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliBarb kokoRungon materiaaliMax. VirtausPutken kokoKierteen kokoKiertyyppiKehon kokoHinta
PARKER 24 pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VXB 30N247 24Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Mies3 / 8 "€41.50
PARKER 24-5B pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, teräs | AC4VXC 30N248 24-5BTeräs3 / 8 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€53.22
PARKER 24-5BP pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, teräs | AC4VXD 30N249 24-5 BPTeräs3 / 8 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€46.57
PARKER 24-6B pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, teräs | AC4VXE 30N250 24-6BTeräs1 / 2 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€61.41
PARKER 24C pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VXF 30N251 24CTeräs-Teräs50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Mies3 / 8 "€45.22
PARKER 24F pikaliitin, 1/2 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VXG 30N252 24FTeräs-Teräs50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Mies3 / 8 "€40.23
PARKER 25 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, teräs | AC4VXH 30N253 25Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen3 / 8 "€36.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 17G pikaliitin, 3/4 tuuman kierrekoko, terästä
€67.34 / yksikkö