Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 166FSV-12-12 kääntyvä kyynärpää, 90 astetta, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA8GKF 18E825

PARKER 166FSV-12-12 kääntyvä kyynärpää, 90 astetta, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AA8GKF Malli: 166FSV-12-12Ristiviite: 18E825

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€355.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiLeimahdus x FNPS
Leveän langan koko1-1/16-14
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko1.25 "
Max. Paine550 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 166FSV-4-4 kääntyvä kyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA8GKB 18E821 166FSV-4-47 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€175.88
PARKER 166FSV-6-6 kääntyvä kyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA8GKC 18E822 166FSV-6-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "5€128.07
PARKER 166FSV-8-8 kääntyvä kyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA8GKD 18E823 166FSV-8-83 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "5€173.60
PARKER 166FSV-10-10 kääntyvä kyynärpää, 90 astetta, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AA8GKE 18E824 166FSV-10-107 / 8-141"650 psi5 / 8 "5 / 8 "5€231.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 166FSV-12-12 kääntyvä kyynärpää, 90 astetta, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€355.71 /pakkaus