Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 165 Suodatin / kuivausrumpu 5/8 tuuman soihdutin AD7FFL 4E932

PARKER 165 suodatin/kuivain 5/8 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AD7FFL Malli: 165Ristiviite: 4E932

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€64.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestesuodatinkuivain
YhteysSAE-soihtu
Yhteyden koko5 / 8 "
Leikkaa pituus (tuumaa)5-13/16
Kokonaispituus6 5 / 16 "
Prod. Kuvaus75/25 kuivausaineseos
R-22 Kapasiteetti (tonnia)10
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoKokonaispituusProd. KuvausTyyppiHinta
PARKER 415 Suodatin / kuivausrumpu 5/8 tuuman soihdutin AA8TUA 1A524 415SAE-soihtu5 / 8 "10.187 "100% molekyyliseulaTeräs€140.66
PARKER 165S Suodatin / kuivausrumpu 5/8 tuuman juote | AD7FFM 4E933 165SJuote5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 kuivausaineseosTeräs€53.75
PARKER 307S Suodatin / kuivain 7/8 tuuman juote | AD7FFN 4E934 307SJuote7 / 8 "-100% molekyyliseulaTeräs€97.13
PARKER 032 Suodatin / kuivain 1/4 tuumaa | AF2PQH 6X505 032SAE-soihtu1 / 4 "4.125 "100% molekyyliseulaTeräs€27.88
PARKER 084 Suodatin / kuivain 1/2 tuumaa | AF2PQN 6X510 084SAE-soihtu1 / 2 "6 5 / 16 "75/25 kuivausaineseosTeräs€49.64
PARKER LLD 164 Suodatin / kuivain 1/2 tuumaa | AF2PQQ 6X512 LLD 164SAE-soihtu1 / 2 "7"75/25 kuivausaineseosTeräs€59.59
PARKER 303 Suodatin / kuivain 3/8 tuumaa | AF2PQR 6X513 303SAE-soihtu3 / 8 "9 11 / 16 "100% molekyyliseulaTeräs€109.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 165 suodatin/kuivain 5/8 tuuman laippa
€64.09 / yksikkö