Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 084 Suodatin / kuivain 1/2 tuumaa | AF2PQN 6X510

PARKER 084 suodatin/kuivain 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PQN Malli: 084Ristiviite: 6X510

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestesuodatinkuivain
YhteysSAE-soihtu
Yhteyden koko1 / 2 "
Leikkaa pituus (tuumaa)4-3/8
Kokonaispituus6 5 / 16 "
Prod. Kuvaus75/25 kuivausaineseos
R-22 Kapasiteetti (tonnia)7
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoKokonaispituusProd. KuvausTyyppiHinta
PARKER 415 Suodatin / kuivausrumpu 5/8 tuuman soihdutin AA8TUA 1A524 415SAE-soihtu5 / 8 "10.187 "100% molekyyliseulaTeräs€140.66
PARKER 165 Suodatin / kuivausrumpu 5/8 tuuman soihdutin AD7FFL 4E932 165SAE-soihtu5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 kuivausaineseosTeräs€64.09
PARKER 165S Suodatin / kuivausrumpu 5/8 tuuman juote | AD7FFM 4E933 165SJuote5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 kuivausaineseosTeräs€53.75
PARKER 307S Suodatin / kuivain 7/8 tuuman juote | AD7FFN 4E934 307SJuote7 / 8 "-100% molekyyliseulaTeräs€97.13
PARKER 032 Suodatin / kuivain 1/4 tuumaa | AF2PQH 6X505 032SAE-soihtu1 / 4 "4.125 "100% molekyyliseulaTeräs€27.88
PARKER LLD 164 Suodatin / kuivain 1/2 tuumaa | AF2PQQ 6X512 LLD 164SAE-soihtu1 / 2 "7"75/25 kuivausaineseosTeräs€59.59
PARKER 303 Suodatin / kuivain 3/8 tuumaa | AF2PQR 6X513 303SAE-soihtu3 / 8 "9 11 / 16 "100% molekyyliseulaTeräs€109.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 084 suodatin/kuivain 1/2 tuumaa
€49.64 / yksikkö