Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 150F-6-6 naaras kyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YKJ 2P200

PARKER 150F-6-6 naaras kyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AC2YKJ Malli: 150F-6-6Ristiviite: 2P200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiLeimahdus x FNPT
Leveän langan koko5 / 8-18
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 150F-5-4 Naaraskyynärpää, 90 astetta, messinki | AB3UDB 1VEB2 150F-5-41 / 2-20450 - 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€185.42
PARKER 150F-6-4 Naaraskyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UDC 1VEB4 150F-6-45 / 8-18450 - 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€121.63
PARKER 150F-4-2 naaras kyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YKG 2P198 150F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€49.00
PARKER 150F-4-4 Naaraskyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YKH 2P199 150F-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€113.27
PARKER 150F-6-8 Naaraskyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YKK 2P201 150F-6-85 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "10€270.23
PARKER 150F-8-6 naaras kyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YKL 2P202 150F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "10€143.05
PARKER 150F-8-8 Naaraskyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YKM 2P203 150F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "10€146.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 150F-6-6 naaras kyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€130.20 /pakkaus