Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 144F-12 Union Tee 45 asteen messinkireikä 3/4 tuumaa | AE7BTP 5WRV1

PARKER 144F-12 Union Tee 45 Degree Brass Flare 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BTP Malli: 144F-12Ristiviite: 5WRV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko1 / 16-14
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine650 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoFlare-tyyppiMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 2441FHD-3 Union Tee käänteinen 3/16 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GJP 6JLG2 2441FHD-3Leimahdus x MNPS3 / 8-24käänteinen1900 psi3 / 16 "10€135.91
PARKER 2441FHD-4 Union Tee käännetty 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GJQ 6JLG3 2441FHD-4Leimahdus x MNPS7 / 16-24käänteinen1400 psi1 / 4 "10€195.62
PARKER 2441FHD-5 Union Tee käänteinen 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GJR 6JLG4 2441FHD-5Leimahdus x MNPS1 / 2-20käänteinen1200 psi5 / 16 "10€221.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 144F-12 Union Tee 45 Degree Brass Flare 3/4 tuumaa
€65.13 / yksikkö