Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2441FHD-4 Union Tee käännetty 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GJQ 6JLG3

PARKER 2441FHD-4 Union Tee käänteinen 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9GJQ Malli: 2441FHD-4Ristiviite: 6JLG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenSAE J512
Yhteyden tyyppiLeimahdus x MNPS
Leveän langan koko7 / 16-24
Flare-tyyppikäänteinen
Max. Paine1400 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3667
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoFlare-tyyppiMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 144F-12 Union Tee 45 asteen messinkireikä 3/4 tuumaa | AE7BTP 5WRV1 144F-12leimahtaa1 / 16-1445 Tutkinnot650 psi3 / 4 "1€65.13
PARKER 2441FHD-3 Union Tee käänteinen 3/16 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GJP 6JLG2 2441FHD-3Leimahdus x MNPS3 / 8-24käänteinen1900 psi3 / 16 "10€135.91
PARKER 2441FHD-5 Union Tee käänteinen 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GJR 6JLG4 2441FHD-5Leimahdus x MNPS1 / 2-20käänteinen1200 psi5 / 16 "10€221.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2441FHD-4 Union Tee käänteinen 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€195.62 /pakkaus