Parker 144953000G akun lataus-/mittaussarjaa käytetään hydrauliakkujen tarkistamiseen, säätämiseen, huoltoon tai täyttämiseen typellä. Nämä mittaussarjat ovat myös ihanteellisia täyttöpaineen testaamiseen sen varmistamiseksi, että täytetty kaasu on turvallisella alueella. Se on yhteensopiva Parker Greer -rakko- ja mäntäakkujen kanssa.
Ominaisuudet:
- Parker 144953000G akun lataus-/mittaussarja valvoo ja lataa akkuja niiden käyttöiän aikana.
- Tämä Parker-akun lataussarja sisältää komponentteja, kuten 10 jalan letkun, painemittarin ja yhteensopivan sovittimen akkuihin liittämistä varten.
- Se toimitetaan kannettavassa kotelossa turvallisuuden ja kannettavuuden helpottamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä ovat hydraulisen varaajan käyttötarkoitukset?
A. Hydrauliakut varastoivat paineistettua hydraulinestettä ja vapauttavat sitä tarpeen mukaan pumpun tasaisen virtauksen ja paineen ylläpitämiseksi, tärinän ja iskujen vaimentamiseksi sekä järjestelmän vuotojen/lämpölaajenemisen kompensoimiseksi. Ne voivat myös ottaa huomioon menetetyn paineen, jos järjestelmän pumppu epäonnistuu tai jos järjestelmässä on nestehukkaa.
K. Mikä on suurin paine, jonka tämä Parkerin lataus-/mittaussarja kestää?
V. Tämä Parker 144953000G -akun lataus-/mittaussarja kestää jopa 3000 psi:n painetta.
K. Kuinka tämä Parker 144953000G -akun lataus-/mittaussarja voidaan liittää akkuun?
V. Tässä sarjassa on SAE-liitäntä, jonka RH-koko on 0.960-14 tuumaa, jotta se voidaan helposti liittää Greerin rakko- ja mäntäakkuihin.
K. Mitkä tekijät on otettava huomioon valittaessa tätä Enerpac P-392 kevyttä hydraulista käsipumppua?
A. Tärkeitä tekijöitä ovat vaadittu hydraulipaine, siirrettävyys, kestävyys, helppokäyttöisyys ja yhteensopivuus hydraulijärjestelmän kanssa.
K. Kuinka puhdistan Parker 144953000G -akun lataus-/mittaussarjan osat oikein?
A. Puhdista osat miedolla pesuaineella ja puhdista nukkaamattomalla liinalla. Varmista, ettei hydraulijärjestelmään pääse epäpuhtauksia puhdistuksen aikana.
K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessani Parker 144953000G -akun lataus-/mittaussarjan paineita omalle hydraulijärjestelmälleni?
A. Kun valitset latauspainetta, ota huomioon järjestelmän käyttöpaine, lämpötila ja akun suunnittelutiedot. Katso myös hydraulijärjestelmän dokumentaatiosta ongelmattomat liitännät.