Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1449100000G Kiinnitysalusta 1 gallona | AD9YXE 4VV87

PARKER 1449100000G Asennusalusta 1 gallona

Varastossa
Tuote: AD9YXE Malli: 1449100000GRistiviite: 4VV87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta
Sisällä Dia.4.75 "
MateriaaliSinkitty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
PARKER 1448720000G Asennusalusta 2.5-15 G | AD9YXF 4VV88 1448720000G6.75 "€358.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1449100000G Asennusalusta 1 gallona
€348.98 / yksikkö