Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA KNUX160405R11 Timanttisorvaussisäosa, oikea, 4.76 mm paksu, 0.50 mm kulman säde | CV3KPE 273PH3

WIDIA KNUX160405R11 Diamond Turning Insert, Right Hand, 4.76 mm Thick, 0.50 mm Corner Radius

Varastossa
Tuote: CV3KPE Model: KNUX160405R11Ristiviite: 273PH3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA LNUX19194013 WK20CT suorakulmio kääntyvä sisäosa, neutraali, 5/32 tuuman kulman säde | CV3KXN 274EA6 LNUX19194013 WK20CT€49.89
WIDIA LNUX30194013 WK20CT suorakulmio kääntyvä sisäosa, neutraali, 5/32 tuuman kulman säde | CV3KXP 274EA8 LNUX30194013 WK20CT€63.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA KNUX160405R11 Diamond Turning Insert, Right Hand, 4.76 mm Thick, 0.50 mm Corner Radius
€21.95 / yksikkö