Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1213-0004 Mutteri 45 asteen Pvdf-soihtu 1/4 tuumaa AB9EAK 2CFR6

PARKER 1213-0004 Mutteri 45 astetta Pvdf-laippaus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9EAK Malli: 1213-0004Ristiviite: 2CFR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
Rungon materiaaliPVDF
Yhteyden tyyppileimahtaa
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine225 psi
Temp. alue0 astetta 212 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARFLARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineTemp. aluePkg. MääräHinta
PARKER 1213-0006 Mutteri 45 asteen Pvdf-soihtu 3/8 tuumaa AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-PVDF-leimahtaa-225 psi0 astetta 212 astetta F1€27.96
PARKER 1213-0008 Mutteri 45 asteen PVC-levyke 1/2 tuumaa | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-PVDF-leimahtaa-175 psi0 astetta 212 astetta F1€25.94
PARKER 1213-0012 Mutteri 45 asteen Pvdf-soihtu 3/4 tuumaa | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-PVDF-leimahtaa-150 psi0 astetta 212 astetta F1€27.54
PARKER 1213-0206 Mutteri 45 asteen Pfa Flare 3/8 tuumaa | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-AFP-leimahtaa-225 psi0 astetta 266 astetta F1€30.21
PARKER 1213-0208 Mutteri 45 asteen Pfa-laippa 1/2 tuumaa | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-AFP-leimahtaa-175 psi0 astetta 266 astetta F1€31.62
PARKER 1213-0212 Mutteri 45 asteen Pfa Flare 3/4 tuumaa | AB9EAR 2CFU4 1213-02123 / 4 "-AFP-leimahtaa-150 psi0 astetta 266 astetta F1€51.48
PARKER 1213-0304 Mutteri Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EDL 2CGG2 1213-03041 / 4 "MuoviPFA, PTFE, ETFE-Puristus-225 psi32 astetta 266 astetta F1€34.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1213-0004 Mutteri 45 astetta Pvdf-laippaus 1/4 tuumaa
€24.33 / yksikkö